Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

UTENSILE DI POSA M8 MONT. NON PASS.

Cod. art. 0904708150

EAN 4048539963317

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

Cod. art. 0904708150
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
Per montaggio predisposto. Per un inserimento rapido e comodo con il trapano a percussione
Indicazione

Raggiunta la corretta profondità di posa, l'utensile deve lasciare un segno visibile sul calcestruzzo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Montaggio non passante

Per diametro tassello

8 mm

Materiale

Acciaio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio non passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M8X62

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 50 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio predisposto

ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M8X62

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
x 50 pz.