Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

Utensile posa per ancor. W-FAZ-IG mont. pass.
UTENSILE DI POSA M8 MONT. PASSANTE

Cod. art. 0904708050
EAN 4048539963409

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per montaggio passante

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Montaggio passante

Per diametro tassello

8 mm

Materiale

Acciaio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M8X72

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 50 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M8X82

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 50 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M8X92

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 50 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M8X72

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
x 50 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M8X82

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
x 50 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG A4 M8X92

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
x 50 pz.