Super Grip, set di inserti a esagono incassato 11 pz
Assortimento di inserti esagono incassato 11 pezzi
BIT-BOX-INSERTI-EI-SPANATI-(1,5-10)-11PZ
Cod. art.
1952001480
EAN 4062856019151
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per svitare e rimuovere i collegamenti a vite con esagono incassato stondato e senza profilo con l'innovativo profilo SuperGrip
- Impugnatura antiscivolo di collegamenti a vite difettosi e rotondi resa possibile da un nuovo profilo della chiave appositamente sviluppato
- Per tutti i collegamenti a vite a esagono incassato
- Questi inserti speciali si fissano saldamente alla parte restante del profilo e consentono quasi sempre la rimozione totale
- Particolarmente resistente grazie al materiale di alta qualità
- Da utilizzare con un trapano a batteria o una leva a cricchetto con adattatore di montaggio
Contenuto:
- 1 x inserto per le misure: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm con gambo da 6 mm
- 1 x inserto per le misure: 7, 8 e 10 mm x 40 mm - gambo da 10 mm
- 1 portainserti da 1/2", attacco da 10 mm
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)