Base d'appoggio Varifix
Basi di appoggio per Varifix 41x41
PIEDE-PER-GUIDA-41X41-(305X305)
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Montaggio rapido senza bisogno di forare
Il profilo VARIFIX 41/41 viene inserito nella base d'appoggio
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'installazione di tubazioni, canali di aerazione, cavidotti e unità di condizionamento d'aria su tetti piani.
Montaggio consigliato (dal basso verso l'alto): Feltro di protezione dai raggi UV, tappetino di smorzamento, base d'appoggio
Lunghezza (L) | 305 mm |
Larghezza (B) | 305 mm |
Altezza (H) | 120 mm |
Lunghezza profilo (LP) | 42 mm |
Larghezza profilo (BP) | 42 mm |
Altezza profilo (HP) | 85 mm |
Carico ammissibile | 3.5 kN |
Resistenza temperatura min/max | -30 al 110 °C |
Per profilato | 41 x 41 mm |
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Peso prodotto (per pezzo) | 3600 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.