Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 1

Cassetta di pronto soccorso A1
VALIGETTA PRONTO SOCC.DM388 A 1 M

Cod. art. 089952030
EAN 4045989185849

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per attività con tre o più lavoratori

Con contenuto maggiorato in confronto al contenuto “base” richiesto dal D.M. 388



Dotata di supporto per fissaggio a parete



Contenuto:


  • paio di guanti sterili 5 pz

  • mascherina + visiera paraschizzi 1 pz

  • flacone soluzione fisiologica 500 ml 3 pz

  • flacone disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio 2 pz

  • busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 10 pz

  • busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 2 pz

  • telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 2 pz

  • confezione cotone idrofilo 1 pz

  • pinza sterile 2 pz

  • astuccio benda tubolare elastica 1 pz

  • astuccio: 3 detergente liquido, 3 salviette disinfettante, 2 salviette ammoniaca 1 pz

  • coperta isotermica oro/argento 160 x 210 cm 1 pz

  • preparato 3,5 g gel per ustioni sterile 2 pz

  • tampobenda sterile 80 x 100 cm DIN 13151 M 1 pz

  • rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 2 pz

  • confezione cerotti assortiti 2 pz

  • forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145 1 pz

  • laccio emostatico latex free 3 pz

  • Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso 2 pz

  • sacchetto per rifiuti sanitari 2 pz

  • termometro clinico digitale 1 pz

  • sfigmomanometro con fonendoscopio 1 pz

  • benda 3,5 m x 10 cm orlata 2 pz

  • kit rianimazione Pinocchio + vento 1 pz

  • telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1 pz

  • benda elastica 4 x 6 cm DIN 61634 2 pz

  • istruzioni pronto soccorso multilingue 1 pz

  • copia D.M. 388 del 15.07.03 1 pz

Conforme al D.M. 388 del 15.07.03 - Allegato 1 con integrazione Idonea per aziende o unità produttive classificate A e B



Conformi al Decreto Ministeriale 388 del 15.07.2003 in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 81 del 09.04.2008, e successive modifiche

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

445 mm

Larghezza

320 mm

Altezza

150 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cartello di emergenza

CARTELLO PRONTO SOCCORSO 300X200MM

Cassetta di pronto soccorso
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Kit di ricambio

KIT RICAM. CASSETTA P/S AL 1M520 30

Per valigetta pronto soccorso in Allegato 1
x 1 pz.
Kit di ricambio

KIT RICAMBIO ALL 1BASE SENZA SFIGMO.

Per armadietto pronto soccorso Allegato 1
x 1 pz.
Kit medicazione

KIT MEDICAZIONE ALL.1

Per valigetta pronto soccorso Allegato 1
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche