Valigetta vuota per EDSB 160-E
Valigetta vuota per EDSB 160-E
TERMOFORMATO-(EDSB 160-E)
Cod. art.
0955708300
EAN 4061975694737
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 650 mm |
Larghezza | 300 mm |
Altezza | 120 mm |
Materiale | PE - Polietilene |
Peso prodotto (per pezzo) | 2247 g |