Valigia per assistenza tecnica
Cassetta portautensili, assist tecn PP-alluminio
VAL. PER ASS.TECNICA 480X408X220MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bordo in alluminio
- Zona portadocumenti
- 2 pannelli portautensili con elastici
- Vano inferiore rinforzato con robusti
- Divisori rimovibili
- 2 scatolette porta minuteria estraibili
- 2 serrature in metallo con chiave
- 3 cerniere in metallo
- Maniglia in polipropilene robusta con impugnatura in gomma morbida
Caratteristiche tecniche(X)
Altezza (C) | 220 mm |
Larghezza (A) | 480 mm |
Profondità (B) | 408 mm |
Materiale | Alluminio / polipropilene |
Peso prodotto (per pezzo) | 4600 g |
Capacità di carico | 15 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.