Valvola d'aspirazione
Valvola di sfiato
VALVOLA DI VENTILAZIONE 14 M3/H
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con diffusore converso Ø 90 mm
- Per il montaggio su tubi Ø 125 mm/
- Ø 110 mm/ Ø 100 mm
Caratteristiche tecniche(X)
In locali pubblici come bar, ristoranti, alberghi e bagni cechi, dove c’è un impianto di aspirazione, per eliminare fumi, cattivi odori o umidità
Per diametro esterno tubo min | 100 mm |
Per diametro esterno tubo max | 125 mm |
Corrente aria | 14 m³/h |
Peso prodotto (per pezzo) | 168 g |