Valvola di sfiato automatica
Valvola di sfiato aria automatica
VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA 3/8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per eliminare automaticamente l’aria in impianti idrotermosanitari
- Tenuta ad O-Ring
Caratteristiche tecniche(X)
Installazione su collettori, caldaie, separatori d’aria, punti più alti di tubazioni ecc.
Filettatura di collegamento | R 3/8 poll. |
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Temperatura d’esercizio max | 115 °C |
Materiale | Ottone |
Peso prodotto (per pezzo) | 221 g |