VALVOLA TUBELESS AUTO A TR418 53MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto in conformità alla normativa DIN 7780
Prova di tenuta 100% effettuata dal produttore
Esempio di data di produzione della marcatura a laser sul corpo della valvola:
W4511 significa Würth, settimana 45 del 2011
Se stoccate in conformità alla norma DIN 7716, si consiglia di installare le valvole in gomma entro 24 mesi dalla data di produzione. Prestare attenzione ad una corretta installazione con utensili idonei (leva per montaggio valvole, art. n. PR01_071554_04) e sufficiente lubrificazione (pasta per montaggio pneumatici, art. n. PR01_08901241 oppure art. n. PR01_08901221)
Limite di velocità:
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Lunghezza (L) | 61,5 mm |
Per diametro foro cerchio | 11,3 mm |
Per spessore cerchione min | 1,8 mm |
Per spessore cerchio max | 4 mm |
Pressione aria max | 4.5 bar |
Velocità max | 210 km/h |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.