Valvola termostatizzabile a squadra con attacco Eurokonus
Valvola termostatica angol con attacco eurocono
VALVOLA A SQUADRA TERMO. 1/2 EK
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'intercettazione e la regolazione del fluido in ingresso al corpo scaldante
- Filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5
- Filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X
- Attacco al corpo scaldante con filetto maschio a tenuta morbida (O-ring)
- Corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, O-ring e guarnizioni in EPDM
- Completa di testa manuale in ABS bianca
- Conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica
- Idonea per agevolazioni fiscali del 55%
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Ottone / acciaio inossidabile |
Materiale dell'anello di tenuta | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM |
Altezza (C) | 76 mm |
Filettatura di collegamento (F x G) | FM 3/4 poll. |