Valvola termostatizzabile a squadra con attacco ferro
Valvola termostatica angol c/raccordo tubi acciaio
VALVOLA A SQUADRA TERMO. 1/2 FERRO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l’intercettazione e la regolazione del fluido in ingresso al corpo scaldante
- Filetto attacco testa termostatica M30x1,5
- Attacco con filetto femmina per tubo ferro
- Attacco al corpo scaldante con filetto maschio
- Corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, guarnizioni in EPDM
- Completa di testa manuale in ABS bianca
- Conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica
- Idonea per agevolazioni fiscali del 55%
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Ottone / acciaio inossidabile |
Materiale dell'anello di tenuta | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM |
Lunghezza (A) | 76 mm |
Filettatura di collegamento (F x G) | M30 x 1,5 |