Varioprimer Safe + Easy
Varioprimer safe + easy
VARIOPRIMER-PARABREZ-SICURO-FACILE-20ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema 4 in 1
- Primer per adesione
- Protezione contro la corrosione
- Attivatore
- Protegge l'adesivo dalle radiazioni UV
- Primer nero che indurisce con l'umidità per favorire l'aderenza dell'adesivo per cristalli/parabrezza su vetro, stampa serigrafica su ceramica, vernice e metalli vari
- Protezione contro la corrosione per superfici metalliche non rivestite
- Attivatore per rifilatura (cordone rimanente) e cristalli/parabrezza prerivestiti in PU/PVC
Agitare bene il contenitore prima di utilizzare Varioprimer. Non utilizzare il primer se è gelificato. Una volta aperto, utilizzarlo il più rapidamente possibile. Se utilizzato su superfici traslucide come parabrezza senza bordo serigrafato, è obbligatoria la protezione UV per la superficie adesiva (per proteggere il primer).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Primer per favorire l'aderenza dell'adesivo per cristalli su vetro, stampa serigrafica su ceramica, vernice e metalli vari. Il primer fornisce protezione contro la corrosione per i metalli nudi e funge da attivatore per rifinire cristalli pre-rivestiti in PU/PVC.
Pulire le superfici da incollare con un detergente per vetri Ecoline, art. n. 089022001. La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di grasso. Agitare Varioprimer prima dell'uso. Applicare con un pennello per primer o una spugna. Quando si utilizza il tubetto da 10 ml, non esercitare pressione per applicare la quantità corretta di primer. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenitore | Lattina |
Contenuto | 20 ml |
Base chimica | Poliuretano |
Colore | Nero |
Tempo di evaporazione min | 10 min |
Tempo di evaporazione max | 24 h |
Condizioni del tempo di evaporazione | a 23°C e 50% di umidità relativa, come primer, protezione da corrosione, attivatore |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Temperatura di lavorazione max | 35 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.