Vasca di raccolta in acciaio per materiale pericoloso
VASCA-DI-RACCOLTA-(A2K)-200LTR
Cod. art. 0962897
EAN 4011231876728
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per lo stoccaggio sicuro e a ingombro ridotto di piccoli contenitori e articoli sfusi
- Disponibili in diverse misure adatte a barili, contenitori, pallet Euro e/o scaffali per favorire la più ampia gamma di combinazioni possibili
- Approvato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili e sostanze di tutte le classi di rischio per le acque
- Elevata resistenza chimica ad acidi, alcali e altri liquidi aggressivi
- Sono disponibili varianti zincate e verniciate a polvere per una protezione completa contro la corrosione
- Per convertire i sistemi a rack esistenti per lo stoccaggio di materiali pericolosi e renderli conformi alla legge
- Ripiano per la collocazione sotto gli scaffali portapallet esistenti
- Sono disponibili varianti per il trasporto e il caricamento su rack con transpallet o carrelli elevatori
- Disponibile con o senza griglia
- I ripiani sono stati sottoposti a prove di tenuta
- Alcune varianti con dichiarazione di conformità con StawaR (normativa tedesca sui ripiani di acciaio)
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 800 mm |
Profondità | 800 mm |
Altezza | 460 mm |
Volume raccolta | 203 l |
Materiale | Acciaio |
Colore | Zinco |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 57000,000 g |