Vaschetta di raccolta olio per auto
Vasca raccolta olio per vetture
VASCA RACCOGLIOLIO 16 L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente a liquidi quali p.es. oli, benzina, gasolio, alcol, sostanze alcaline ecc.
- Niente più fuoriuscite grazie al beccuccio con tappo e bordo rialzato
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 580 mm |
Larghezza | 450 mm |
Altezza | 167 mm |
Contenuto | 16 l |
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Resistenza temperatura min | -25 °C |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Resistenza temperatura min/max | -25 al 100 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.