VASCSUPERIOR-VEI-MRA19
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Larghezza | 834 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 380 mm |
Versione | Con 1 divisorio |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,500 kg |
Colore | Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Materiale | Acciaio ad elevato carico di snervamento |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.