Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vaschetta superiore

VASCSUPERIOR-VEI-MRA29

Cod. art. 0963646629

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Vaschetta superiore

Cod. art. 0963646629
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
Versatile use in many applications
  • Versatile gamma di impieghi

  • Ideale come elemento di chiusura superiore per l'allestimento

  • Suddivisibile con divisori in base alle necessità

  • In acciaio

  • Tappetino antiscivolo e divisori aggiuntivi disponibili come accessori

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Larghezza

834 mm

Altezza

80 mm

Profondità

270 mm

Versione

Con 1 divisorio

Peso prodotto (per pezzo)

2,800 kg

Colore

Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Materiale

Acciaio ad elevato carico di snervamento

Prodotti complementari:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappetino antiscivolo

TAPPETINO-ANTISCIV-FZG-MAM29

ORSYMOBIL
Per il fissaggio del carico
x 1 pz.
Divisorio in alluminio per vaschette superiori

DIVISORIO PER RA 80X270 TR1

ORSYMOBIL
x 1 pz.
Rete per vaschetta superiore

RETE FERMACARICO 330X834 LSN1

ORSYMOBIL
x 1 pz.