Vaschetta superiore
Vaschetta superiore, variabile
VASCSUPERIOR-VEI-MRA30
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale come elemento di chiusura superiore per l'allestimento
- Suddivisibile con divisori in base alle necessità
- In acciaio
- Tappetino antiscivolo e divisori aggiuntivi sono disponibili come accessori
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 1112 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 270 mm |
Esecuzione | Con 1 divisorio |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,400 kg |
Colore | Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Materiale | Acciaio ad elevato carico di snervamento |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.