Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ventosa Con una testa e utilizzo blocco e sblocco con una sola mano

Ventosa con una testa utilizzab. con una sola mano
VENTOSA A POMPA MANUALE-8KG

Cod. art. 071558 015
EAN 4052703042333

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lavoro rapido ed efficace


Operazione con una sola mano e blocco rapido



Adatta per oggetti delicati


I pannelli più sottili possono essere sorretti senza danni grazie al basso volume di vuoto.



Per sorreggere oggetti piccoli


Testa dal diametro ridotto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

70 mm

Capacità di carico

8 kg