Vernice a 2 componenti a pellicola spessa
Vernice Alto spessore 2k
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata durata di trattamento, elevato spessore di rivestimento
- Ottime proprietà anticorrosive
- Estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Elevata resistenza agli urti e agli impatti
- Ottima resistenza all'acqua, resistente ai solventi
- Contenuto solido del materiale di base: 74,8%
Comportamento alla fiamma classificato in conformità con la normativa DIN EN 13501-1:2010-01
- Comportamento alla fiamma B
- Produzione di fumi s1
- Particelle infiammate d0
Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (d) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV). : 420 g/l. Contenuto massimo di VOC della vernice bicomponente spessa: 420 g/l.
Importante!
Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.
Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.
Comportamento alla fiamma classificato in conformità con la normativa DIN EN 13501-1:2010-01
- Comportamento alla fiamma B
- Produzione di fumi s1
- Particelle infiammate d0
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Vernice poliuretanica acrilica bicomponente con elevati tempi di trattamento per un rivestimento di alta qualità di facciate, macchinari e strutture. Utilizzabile come vernice monostrato; applicazione a pennello o a rullo.
Per:
- Vecchia vernice indurita
- Pezzi nuovi trattati in fabbrica
- Lamiere di acciaio grezzo e zincato
- Alluminio
- Elementi GFRP
- Superfici piene
Non può essere rivestito con riempitivi in poliestere, è possibile lavorare nuovamente con sigillanti in PU, ad esempio Bond+Seal.
Non adatto per i rivestimenti a polvere (temperature troppo alte).
Miscela in peso: 5:1 con induritore 2C-HS per finiture. Diluente acrilico:
Regolare la diluizione fino al 10% in base allo spessore dello strato. Utensili: pennello, rullo (non rullo di schiuma) o pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,4 mm.
Peso contenuto | 5 kg |
Colore | Categoria colori 1 |
Base chimica | Poliuretano acrilico |
Grado di lucidatura | Satinato lucido |
Odore/profumo | Caratteristico |
Tempo di essiccazione max | 24 h |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Tempo fuori polvere | 2 h |
Temperatura di ignizione | 240 °C |
Distanza di spruzzatura min | 15 cm |
Distanza di nebulizzazione max | 25 cm |
Resistenza temperatura max | 150 °C |
Resistenza termica max temporanea | 180 °C |
Densità | 1,398 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C, DIN 53217 |
Condizioni per applicazione | a 10°C e 80% di umidità relativa |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Concentrazione VOC (CH) | 420 g/l |
Viscosità/consistenza | Liquido |
Resilienza completa | 9 d |
Forza di presa min/max | 8-10 h |
Pretrattamento della superficie necessario | Ferro e acciaio pulito, e sabbiare se necessario (rimuovere ruggine, scorie, pelle arrotolata) |
Proporzione di solidi min/max | 65-70 % |
Resa (area) min/max | 6-6,5 m² |
Idrosolubile | No |
Senza resina | No |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Senza acidi | Sì |
Senza cloro | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza AOX | Sì |
Senza piombo | Sì |
Resistenza contro | Invecchiamento |
Asciugatura | ||||
Fuori polvere | Asciugatura al tatto | Pronto per l'assemblaggio | Sovraverniciabile | |
Temperatura oggetto 20 °C | 2 ore | 8-10 ore | 24 ore | Con tutti i rivestimenti superiori |
Temperatura oggetto 60 °C | 10-15 minuti | 20-30 minuti | 45-60 minuti | Con tutti i rivestimenti superiori |
La durezza finale viene ottenuta dopo 9 giorni (20 °C). |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.