Vernice a 1 componenti a pellicola spessa
Vernice alto spessore 1k
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottime proprietà anticorrosive
- Eccezionale potere coprente e di riempimento
- Asciugatura rapida
- Notevole risparmio di tempo
- Elevata elasticità
- Elevata resistenza agli urti e agli impatti
- Buona copertura dei bordi
- Eccellenti proprietà di applicazione a rullo e a pennello
Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Per una migliore resistenza alla benzina, ai prodotti chimici e ai raggi UV, e per una rapida asciugatura e maggiore durezza superficiale, utilizzare il diluente indurente invece del diluente universale.
Importante!
Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.
Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.
Pressione [bar] | Ugello [mm] | Mani a spruzzo | Diluente | |
Serbatoio aria/flusso | 3-5 | 1,7-2,5 | 2 - 3 | 0-15% |
HVLP | 2 | 1,5-1,8 | 2 - 3 | 0-15% |
A pennello/a rullo | - | - | - | 0-5% |
Senza aria | 120 - 150 | 0,4-0,5 | - | - |
- | (65-95°) | 1 | 0-5% |
Asciugatura: | ||||
Fuori polvere | Asciugatura al tatto | Pronto per l'assemblaggio | Sovraverniciabile | |
Temperatura oggetto 20 °C | 25-30 minuti | 3-4 ore | 24 ore | Solo con vernice monocomponente ad alto spessore |
Temperatura oggetto 60 °C | 10-15 minuti | 20-30 minuti | 45 minuti | Solo con vernice monocomponente ad alto spessore |
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per verniciare container, telai, accessori, trattori, macchine agricole, macchine per l'edilizia, attrezzature per la manutenzione invernale, cancelli, infissi, cassonetti e attrezzature. Per l'utilizzo durante la lavorazione dei metalli su strutture in acciaio e ringhiere.
Superfici:
- Vecchia vernice indurita
- Pezzi nuovi trattati in fabbrica
- Lamiere di acciaio grezzo e zincato
- Alluminio
- Elementi GFRP
Utensili: pennello, rullo o pistola a spruzzo, dimensione dell'ugello almeno 1,9 mm. Pretrattamento della superficie necessario: ferro e acciaio pulito; se necessario levigare (rimuovere ruggine, incrostazioni, pellicole) e sgrassare con un prodotto per rimozione del silicone.
Peso contenuto | 1 kg |
Colore | Categoria colori 2 |
Base chimica | Resina alchidica |
Grado di lucidatura | Satinato lucido |
Odore/profumo | Caratteristico |
Tempo di essiccazione min | 25 min |
Tempo di essiccazione max | 30 min |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Resistenza temperatura max | 130 °C |
Resistenza termica max temporanea | 150 °C |
Densità | 1,396 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C, DIN 53217 |
Condizioni per applicazione | a 10°C e 80% di umidità relativa |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Concentrazione VOC max | 420 g/l |
Concentrazione VOC (CH) | 339,4 g/l |
Condizioni per concentrazione di VOC ammissibile | Categoria prodotto 2(d) |
Viscosità/consistenza | Liquido |
Viscosità | 10000 mPas |
Condizioni per viscosità | a 20°C, in conformità alla norma DIN 53211 |
Condizioni per resistenza finale | a 20°C |
Pretrattamento della superficie necessario | Ferro e acciaio pulito, sabbiare se necessario (per rimuovere ruggine, scorie, scorie di laminazione) e lubrificare con un prodotto per la rimozione del silicone |
Condizioni per porzione di solidi | sul materiale base |
Proporzione di solidi min/max | 73-77 % |
Resa (area) min/max | 5,2-5,7 m² |
Resistenza finale min/max | 8 d-10 d |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.