Contenitore vernice monocomponente
Vernice per container monocomponente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevato livello di resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Resistenza all'esposizione temporanea ai carburanti
- Eccellente copertura
- Eccellenti proprietà anticorrosione
- Facile da applicare con rullo e con pennello
- Adatta per applicazioni elettrostatiche
- Elevato grado di elasticità
Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. In conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solvente del 16 dicembre 2004, questo prodotto non può essere utilizzato per la riparazione della verniciatura dei veicoli o per il rivestimento delle strutture, dei loro componenti ed elementi decorativi. Per un'essiccazione accelerata e una maggiore resistenza, il diluente indurente, art. n. 5866501101 può essere usato al posto del diluente.
In conformità con l'ordinanza tedesca ChemVOC FarbV del 16/12/2004, questo prodotto non può essere utilizzato per la riparazione della verniciatura di veicoli o per il rivestimento delle strutture, dei loro componenti ed elementi decorativi.
Importante!
Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.
Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.
Metodo di applicazione | ||||
Pressione [bar] | Ugello [mm] | Passate di spray | Diluente | |
Serbatoio aria/flusso | 4-5 | 1,3-1,5 | 2-3 | 15-20% |
HVLP | 2,5-3 | 1,3-1,5 | 2-3 | 15-20% |
A pennello/a rullo | - | - | - | 0-5% |
Senza aria | 120-150 | 0,4-0,5 (65-95°) | 1 | 0-5% |
Asciugatura | ||||
Fuori polvere | Asciugatura al tatto | Pronto per l'assemblaggio | Sovraverniciabile | |
Temperatura dell'oggetto 20 °C | 50-60 minuti | 3-4 ore | 24 ore | 24 ore |
Temperatura dell'oggetto 60 °C | 90 min | |||
La durezza finale viene ottenuta dopo 8-10 giorni (20 °C). |
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la verniciatura di container, macchinari, parti e attrezzature in acciaio.
- Diluizione: Diluente universale con rapporto di diluizione 0-20% in base allo spessore dello strato
- Utensili: Pennello, rullo, pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,6 mm
Peso contenuto | 5 kg |
Colore | Categoria colori 2 |
Base chimica | Resina alchidica |
Odore/profumo | Caratteristico |
Grado di lucidatura | Opaco seta |
Viscosità/consistenza | Liquido |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Resistenza termica max temporanea | 150 °C |
Resistenza temperatura max | 130 °C |
Condizioni per applicazione | a 10°C e 80% di umidità relativa |
Densità | 1,202 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Aggiunta diluente | 20% |
Resa max (superficie) | 4 m² |
Resa min (superficie) | 3.5 m² |
Concentrazione VOC (CH) | 426,4 g/l |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Proporzione di solidi min | 64.2 % |
Proporzione di solidi max | 65 % |
Pretrattamento della superficie necessario | Ferro e acciaio pulito, e sabbiare se necessario (rimuovere ruggine, scorie, pelle arrotolata) |
Categoria di resistenza alla corrosione C2 a norma DIN EN ISO 129444: | |||
Durata della protezione | Denominazione del prodotto | Mani | Spessore mano asciutta |
Breve (2-5 anni) | Rivestimento primer: primer in resina sintetica monocomponente (grigio, rosso marrone), 5 litri Spessore film top coat: vernice monocomponente per container (categoria 1, 2), 5 litri | 1 2 | 40 µm 40 µm |
80 µm | |||
Media (5-15 anni) | Rivestimento primer: vernice monocomponente per container (categoria 1, 2), 5 litri o Rivestimento primer: primer in resina sintetica monocomponente (grigio, rosso marrone), 5 litri Spessore film top coat: vernice monocomponente per container (categoria 1, 2), 5 litri | 2 2 2 | 100 µm 80 µm 40 µm |
120 µm | |||
Lunga (≥ 15 anni) | Rivestimento primer: primer in resina sintetica monocomponente (grigio, rosso marrone), 5 litri Spessore film top coat: vernice monocomponente per container (categoria 1, 2), 5 litri | 2 2-3 | 80 µm 80 µm |
160 µm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.