Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vernice resina sintetica monocomponente

Lacca monocomponente per resina sintetica

Cod. art. 5866300101
EAN 4056807912271
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lacca resina sintetica ad asciugatura rapida e altamente resistente agli agenti atmosferici per macchinari e strutture.
  • Essiccazione breve

  • Estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Eccellente copertura

  • Elevato livello di stabilità sotto carico

  • Eccellente applicazione, elevata durezza finale, brillantezza duratura

  • Resistenza all'esposizione temporanea ai carburanti

  • Contenuto solido del materiale di base in percentuale: 53,6
Indicazione

Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Specificare il colore RAL o numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito. In conformità con l'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solvente (ChemVOC FarbV), questo prodotto non può essere utilizzato per la riparazione della verniciatura dei veicoli o per il rivestimento delle strutture, dei loro componenti ed elementi decorativi.



Importante!


Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.


Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di lavorazione e stoccaggio, si declina ogni responsabilità per i risultati che si possono ottenere nelle specifiche applicazioni. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per rivestimenti brillanti di macchinari e strutture per uso in ambienti interni ed esterni

Istruzioni

Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. Uso di diluenti, diluenti universali e diluenti indurenti.


Rapporto di diluizione del 15-20%, in base allo spessore del rivestimento.


Per un'essiccazione più rapida e una maggiore resistenza al posto del diluente può essere usato il diluente indurente. Utensili: Pennello, rullo o pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,3 mm.

Peso contenuto

1 kg

Base chimica

Resina alchidica

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Categoria colori 1

Grado di lucidatura

Lucido

Condizioni tempo fuori polvere

45 min / a 20°C

Resistenza temperatura max

130 °C

Resistenza termica max temporanea

150 °C

Condizioni per applicazione

a 10°C e 80% di umidità relativa

Densità

1,081 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Viscosità/consistenza

Liquido

Concentrazione VOC (CH)

491 g/l

Proporzione di solidi min

52 %

Proporzione di solidi max

58 %

Resa min (superficie)

7.5 m²

Resa max (superficie)

8 m²

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mese

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Diluente per indurente

THINNER-HARDENER-PLARSNLAC-1LTR

Per accelerare l'essiccazione di vernice smaltata monocomponente sintetica, vernice monocomponente per container e vernice monocomponente ad alto spessore
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica in nitrile Con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile Con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche