Vernice resina sintetica monocomponente
Lacca monocomponente per resina sintetica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Essiccazione breve
- Estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Eccellente copertura
- Elevato livello di stabilità sotto carico
- Eccellente applicazione, elevata durezza finale, brillantezza duratura
- Resistenza all'esposizione temporanea ai carburanti
- Contenuto solido del materiale di base in percentuale: 53,6
Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Specificare il colore RAL o numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito. In conformità con l'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solvente (ChemVOC FarbV), questo prodotto non può essere utilizzato per la riparazione della verniciatura dei veicoli o per il rivestimento delle strutture, dei loro componenti ed elementi decorativi.
Importante!
Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.
Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di lavorazione e stoccaggio, si declina ogni responsabilità per i risultati che si possono ottenere nelle specifiche applicazioni. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Per rivestimenti brillanti di macchinari e strutture per uso in ambienti interni ed esterni
Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. Uso di diluenti, diluenti universali e diluenti indurenti.
Rapporto di diluizione del 15-20%, in base allo spessore del rivestimento.
Per un'essiccazione più rapida e una maggiore resistenza al posto del diluente può essere usato il diluente indurente. Utensili: Pennello, rullo o pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,3 mm.
Peso contenuto | 1 kg |
Base chimica | Resina alchidica |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Categoria colori 2 |
Grado di lucidatura | Lucido |
Condizioni tempo fuori polvere | 45 min / a 20°C |
Resistenza temperatura max | 130 °C |
Resistenza termica max temporanea | 150 °C |
Condizioni per applicazione | a 10°C e 80% di umidità relativa |
Densità | 1,081 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Viscosità/consistenza | Liquido |
Concentrazione VOC (CH) | 491 g/l |
Proporzione di solidi min | 52 % |
Proporzione di solidi max | 58 % |
Resa min (superficie) | 7.5 m² |
Resa max (superficie) | 8 m² |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.