Vernice spray acrilica a base solvente
Vernice per marcatura a base solvente
VERNICE SPRAY P/TRACC.-ROSSO 400 ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Essiccazione rapida
- Resistente all’usura
- Resistente agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento
- Adatta per superfici non assorbenti
- Buona copertura
- Valvola autopulente
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzato per indicare, delimitare, marcare le superfici nel campo edile, elettrico, idraulico e nel settore forestale. Per tracciare le zone dove vanno praticati i fori per gli interuttori e le canalature per i tubi corrugati, dell’acqua, del gas ecc. Per segnalare livelli e misure. La vernice a base solvente è molto resistente e indicata per uso esterno o su superfici non assorbenti, mentre la pittura a base acqua, data la mancanza di odore e pericolosità è più consona per uso interno e per segnare i pannelli di polistirolo. Applicabili su intonaci, piastrelle, calcestruzzi, cemento, marmi, pietre, muratura, legno, cartongesso
La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e priva di polvere. Agitare bene la bomboletta per almeno 2 minuti prima dell’uso. Spruzzare da una distanza di 15 cm con movimento rapido ed uniforme
Contenuto | 400 ml |
Colore | Rosso |