Vernice spray, elevata lucentezza
Vernice spray nitroalchidica, elevata lucentezza
VERNICE-SPRAY-R7001-GRIGIO-ARG-BRI-400ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità nitroalchidica di alto livello
- Semplice utilizzo
- Eccellenti proprietà di diffusione
- Asciugatura rapida
- Buona copertura
Compatibile con tutti i primer, stucchi di riempimento e con le comuni vernici
Resina per vernice a essiccazione rapida
Non contiene metalli pesanti
Tempo di essiccazione a 20 °C
- Fuori polvere < 10 min.
- Fuori tatto < 20 min.
- Asciutto al tatto < 60 min.
Latta da 400 ml con ugello rotondo, latta da 600 ml con ugello per ventola
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavori di riparazione della vernice, protezione dalla corrosione e dagli agenti atmosferici e per la finitura della superficie.
Superfici: Legno, metallo, tessuto, pietra, ceramica, vetro, plastica verniciabile, calcestruzzo, vimini. Vasta gamma di impieghi: Veicoli commerciali, carrozzerie, radiatori, serramenti, costruzioni in acciaio, ecc.
Prima dell'uso, agitare energicamente la bomboletta per circa 2 minuti. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine e la vernice vecchia staccata, levigare e applicare il primer. Distanza di applicazione: 20-25 cm. Attendere circa 5 minuti tra una passata e l'altra.
Contenuto | 400 ml |
Colore | Grigio argento RAL 7001 |
Base chimica | Nitro alchidico |
Grado di lucidatura | Brillante |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Densità | 0,77 g/cm³ |
Tempo fuori polvere | 10 min |
Distanza erogazione min/max | 20-25 cm |
Distanza di spruzzatura min | 20 cm |
Distanza di nebulizzazione max | 25 cm |
Fuori tatto dopo | 20 min |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Temperatura di lavorazione min per bomboletta | 20 °C |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 15°C a 25°C e max 60% di umidità relativa |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Senza AOX | Sì |
Tempo di evaporazione min | 5 min |
Contenitore | Lattina |
Esecuzione | Ugello tondo |
Senza metalli pesanti | Sì |
Senza CFC (gas combustibile) | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.