Vernice traccia linee
SPRAY P.MARCATURA ORIZ. GIALLO 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente all'abrasione
Resistenza di lunga durata all'usura provocata dai veicoli.
Resistenza agli agenti atmosferici
Resistente a varie condizioni climatiche.
Vasta gamma di applicazioni
Buona aderenza a superfici assorbenti e non assorbenti.
Tempo di asciugatura rapido
Resistenza totale dopo circa 15-20 minuti. Essiccazione completa dopo 24 ore.
Economica
Una bomboletta consente tracciature su superfici stradali di circa 25-50 m (a seconda dell'ampiezza della linea).
Semplice utilizzo
Cappuccio di protezione progettato appositamente con ugello integrato.
La durata è di 2 anni
Il cappuccio di protezione può essere fissato per evitare la spruzzatura involontaria tramite rotazione. Lo sporco recente può essere rimosso con il diluente. La vernice per tracciatura indurita può essere rimossa con un pulitore ad alta pressione e una spazzola. La durata è di due anni. La superficie deve essere asciutta e priva di polvere e grasso. Non utilizzabile su altre vernici o residui di vernice.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per contrassegnare parcheggi, aree di stoccaggio, cantieri e strutture pubbliche
Utilizzabile su superfici come asfalto, calcestruzzo, legno, pietra, metallo e vari materiali plastici (sono necessari test preliminari)
La vernice viene applicata alla superficie lavorando dall'alto
Applicabile solo a superfici asciutte
Le tracciature delle linee vengono eseguite premendo manualmente sul cappuccio di protezione fissato con la testa dell'ugello integrato o per l'utilizzo nel carrello traccialinee con fissaggio dell'ugello, art. n. 0891199.
Contenuto | 500 ml |
Base chimica | Vernice di resina acrilica |
Colore | Giallo |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Densità | 1 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Idrosolubile | No |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.