Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vernice trasparente a 2 componenti HS Perfect PLUS

TRASPARENTE-PERFECT-PLUS-2K-HS-5L

Cod. art. 0821101226

EAN 4061975271556

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vernice trasparente a 2 componenti HS Perfect PLUS

Cod. art. 0821101226

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vernice trasparente acrilica ad alto contenuto di solido conforme ai requisiti VOC per verniciatura completa e parziale di automobili e veicoli industriali
  • Fornisce una finitura particolarmente brillante e applicazione ottimale su vernici a base di solvente o a base di acqua

  • Garantisce un indurimento ottimale, in particolare con essiccazione a forno ma anche a temperatura ambiente

  • Può essere lucidata immediatamente dopo l'essiccazione forzata, altamente resistente agli effetti degli agenti atmosferici, alle sollecitazioni meccaniche e alle influenze chimiche

  • Adatta anche come strato protettivo per colori al neon (colori fluorescenti)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Applicazione ottimale: applicare un sottile strato con 1-2 passate, quindi rifinire con 1 strato di spray continuo. Si consiglia l'asciugatura forzata per garantire una polimerizzazione ottimale.



  • Rapporto di miscelazione per volume: 2 parti di vernice con 1 parte di induritore

  • Tempo utile di impiego a 20 °C: 2,5 h

  • Viscosità di nebulizzazione, tazza graduata da 4 mm: 19-22 secondi


Metodo di applicazione


  • Tazza graduata (tecnologia ad alta pressione) - Pressione: 2-2,5 bar; ugello: 1,2-1,3 mm; passate di spray: 1,5; diluizione 0-5%

  • HVLP (tecnologia a bassa pressione) - Pressione: 2-2,2 bar; ugello: 1,2-1,3 mm; passate di spray: 1,5; diluizione: 0-5%


Tempo necessario per l'essiccazione


  • 1-3 minuti tra le passate di spray

  • 10-15 minuti prima dell'asciugatura a forno

  • Spessore strato asciutto: 50-60 μm


Tempo di essiccazione


  • 20 °C: fuori polvere: 25-35 minuti, asciugatura al tatto: 12 ore, pronto per il montaggio: 24 h

  • 60 °C: asciugatura al tatto: 30 min, pronto per il montaggio: 2 h

  • Essiccazione IR a onde corte: asciugatura al tatto: 8 min

  • Essiccazione IR a onde medie: asciugatura al tatto: 10-15 min

Contenuto

5 l

Peso contenuto

5,025 kg

Base chimica

Acrilato

Colore

Incolore

Grado di lucidatura

Brillante

Densità

1,006 g/ml

Resistenza temperatura max

150 °C

Condizioni di densità

a 20°C

Temperatura di lavorazione min

35 °C

Concentrazione VOC (CH)

420 g/l

Tempo di stoccaggio da produzione

3 Anni

Proporzione di solidi min

59,5 %

Condizioni per viscosità

a 20°C

Resa max (superficie)

10 m²

Resa min (superficie)

12 m²

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura

HARD-LAC-TOPCOAT-2C-1LTR

Ideale per l'uso con vernice acrilica bicomponente HS, vernice trasparente bicomponente e vernice ad alto spessore bicomponente.
x 1 pz.
Indurente bicomponente HS per strati di rifinitura

HARD-LAC-TOPCOAT-2C-5LTR

Ideale per l'uso con vernice acrilica bicomponente HS, vernice trasparente bicomponente e vernice ad alto spessore bicomponente.
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
With cotton velour finish inside.
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 0
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche