Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Videocamera Buddy3D per Prusa CORE One

FOTOCAMERA-BUDDY3D-PRUSA-CORE-ONE

Cod. art. 4954628403

EAN 4068362186516

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Videocamera Buddy3D per Prusa CORE One

Cod. art. 4954628403
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
Videocamera Buddy3D per Prusa CORE One, per il monitoraggio da remoto delle stampe tramite Prusa Connect e l'app mobile Prusa
  • Utilizzabile solo in combinazione con una stampante 3D Prusa CORE One

  • Semplice installazione magnetica direttamente sull'involucro nell'area designata

  • Finitura di alta qualità

  • Adatta anche per l'uso nell'oscurità completa grazie all'illuminazione a infrarossi

  • Ideale per luoghi di lavoro con funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7

  • Progettata per il funzionamento a temperature fino a 65 °C

  • Firmware della fotocamera aggiornato tramite OTA

  • Magnete direttamente sull'involucro per una rapida installazione

  • Alimentazione tramite il cavo USB in dotazione, che deve essere collegato alla scheda madre della stampante


Contenuto della fornitura


  • 1 videocamera Buddy3D per Prusa CORE One

  • 1 cavo USB-C

  • Manuale per l'utente (in 8 lingue)
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La videocamera Buddy3D consente di monitorare da remoto le stampe 3D di Prusa CORE One tramite Prusa Connect e l'app mobile Prusa.

Produttori

Prusa