Vite Amo III
Amo III acciaio zincato testa cilindrica AW 20
VITI AMO 3 TC AW 20 A2K 5X80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa cilindrica ridotta
Filetto intero
Montaggio passante
Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma
Grazie alla testa ridotta affonda completamente e la guarnizione aderisce perfettamente
Fissaggio privo di tensione grazie al filetto intero
- evita la deformazione del telaio che si riscontra con l’impiego di una vite tradizionale
- evita l’indebolimento del telaio causato dalle vibrazioni di apertura/ chiusura della porta
Assenza di forze espansive durante l’avvitamento, tipiche dei tasselli ad espansione
AW20
- maggiore durata dell’inserto
- nessun effetto di fuoriuscita
- ottima trasmissione di forza
Semplice e rapido smontaggio
Su calcestruzzo, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno (rosso), mattone forato e calcestruzzo alleggerito eseguire un preforo Ø 4 mm senza percussione
Non è necessario il preforo su cemento spugno e legno tenero
Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno due pareti
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Idonea per l’impiego in diversi materiali: calcestruzzo, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno (rosso), mattone forato, cemento spugno, calcestruzzo alleggerito, legno tenero
Lunghezza (l) | 80 mm |
Diametro filettatura (d) | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro testa (d(h/k)) | 6,3 mm |
Azionamento interno | AW20 |