Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite Euro, testa cilindrica bombata, tipo B

Acciaio, testa cilindrica bombata, tipo B
VITE EURO TC AW20 ZN.B. 6,3X12

Cod. art. 027686312

EAN 4038898565000

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite Euro, testa cilindrica bombata, tipo B

Cod. art. 027686312

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Preforatura con un foro del diametro di 5,0 mm

Diametro nominale (d)

6,3 mm

Lunghezza (l)

12 mm

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Diametro testa (dh)

9 mm

Altezza testa (k)

2,1 mm

Dettagli testa

Tipo B

Azionamento interno

AW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

4 mm

Forma punta

Piano

Angolo di avvitamento min

45 Gradi

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce

Area di applicazione

Mobilio, Corpo, Giunzione|giunzione