Vite Euro, testa cilindrica bombata, tipo B
Acciaio, testa cilindrica bombata, tipo B
VITE EURO TC AW20 ZN.B. 6,3X14
Cod. art. 027686314
EAN 4038898565017
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Preforatura con un foro del diametro di 5,0 mm
![]() | |
Diametro nominale (d) | 6,3 mm |
Lunghezza (l) | 14 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Diametro testa (dh) | 9 mm |
Altezza testa (k) | 2,1 mm |
Dettagli testa | Tipo B |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 4 mm |
Forma punta | Piano |
Angolo di avvitamento min | 45 Gradi |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce |
Area di applicazione | Mobilio, Corpo, Giunzione|giunzione |