Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza

Jamo 4 CS legno/calc. acciaio zincato FP TPS RW
VITE-LEGNO/CALC-TPS-RW40-(A3K)-6X120/83

Cod. art. 0234564120

EAN 4061975619204

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza

Cod. art. 0234564120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite per fissaggi con distanze regolabili di elementi in legno su supporti in legno, muratura o calcestruzzo

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio permanente dell'elemento da unire


  • Fissaggio robusto di elementi in legno o di un elemento in legno su basi di calcestruzzo o muratura grazie al filetto sottotesta che, con le sue scanalature ad anello e il diametro maggiore rispetto al diametro della vite, blocca in modo sicuro l’elemento da fissare

  • Svitando la vite è possibile regolare la distanza tra i due elementi


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Ideale per l'inserimento della vite senza attrito in materiali plastici, come ad esempio in tasselli, o in materiali in legno altamente compressi


  • La vite si fissa rapidamente grazie al filetto continuo fino alla punta della vite

  • Avvitamento senza allargamento del foro grazie alla geometria della punta senza elementi per ridurre la fessurazione


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno concepite per la regolazione o giunzioni legno-muratura


Giunzione con distanze regolabili di due elementi grazie al filetto sottotesta che, con le sue scanalature ad anello e il diametro maggiore rispetto al diametro della vite, blocca in modo sicuro l'elemento da fissare. Il fissaggio permanente dell'elemento da unire e lo svitamento della vite consentono di regolare la distanza tra gli elementi.



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2


  • Rivestimento superficiale di alta qualità, zincata, passivata blu, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato 8 µm

  • Per utilizzo in classe di servizio 1 (interni) e in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014

  • Utilizzo in classi di corrosività ambientale e classi di corrosività del legno T2/C2 in conformità alla normativa EN 14592:2022.
Istruzioni
  • Le viti JAMO sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

120 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

12,3 mm

Altezza testa (k)

3,5 mm

Azionamento interno

RW40

Diametro nominale 2

9,9 mm

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale con filettatura sotto testa per la regolazione

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Lunghezza filettatura (lg)

83 mm

Diametro nucleo

3,9 mm

Diametro nucleo filettatura testa

7,4 mm

Forma punta

Punta

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Tassello

Area di applicazione

Montaggio distanziato, Regolazione, Sottostruttura

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.