Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza
Jamo 4 CS legno/calc. acciaio zincato FP TPS RW
VITE-LEGNO/CALC-TPS-RW40-(A3K)-6X130/83
Cod. art. 0234564130
EAN 4061975619228
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Fissaggio permanente dell'elemento da unire
- Fissaggio robusto di elementi in legno o di un elemento in legno su basi di calcestruzzo o muratura grazie al filetto sottotesta che, con le sue scanalature ad anello e il diametro maggiore rispetto al diametro della vite, blocca in modo sicuro l’elemento da fissare
- Svitando la vite è possibile regolare la distanza tra i due elementi
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo
- Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Ideale per l'inserimento della vite senza attrito in materiali plastici, come ad esempio in tasselli, o in materiali in legno altamente compressi
- La vite si fissa rapidamente grazie al filetto continuo fino alla punta della vite
- Avvitamento senza allargamento del foro grazie alla geometria della punta senza elementi per ridurre la fessurazione
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni legno-legno concepite per la regolazione o giunzioni legno-muratura
Giunzione con distanze regolabili di due elementi grazie al filetto sottotesta che, con le sue scanalature ad anello e il diametro maggiore rispetto al diametro della vite, blocca in modo sicuro l'elemento da fissare. Il fissaggio permanente dell'elemento da unire e lo svitamento della vite consentono di regolare la distanza tra gli elementi.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2
- Rivestimento superficiale di alta qualità, zincata, passivata blu, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato 8 µm
- Per utilizzo in classe di servizio 1 (interni) e in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Utilizzo in classi di corrosività ambientale e classi di corrosività del legno T2/C2 in conformità alla normativa EN 14592:2022.
- Le viti JAMO sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
![]() | |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 130 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 12,3 mm |
Altezza testa (k) | 3,5 mm |
Azionamento interno | RW40 |
Diametro nominale 2 | 9,9 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sotto testa per la regolazione |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Lunghezza filettatura (lg) | 83 mm |
Diametro nucleo | 3,9 mm |
Diametro nucleo filettatura testa | 7,4 mm |
Forma punta | Punta |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Tassello |
Area di applicazione | Montaggio distanziato, Regolazione, Sottostruttura |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.