Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia e impronta Z WN 1411

WÜPLAST W1411 acc. 10.9 Zn-Ni nero TCB FLG Z
V.FLANG-W1411-Z2-10.9-ZN NICK-3,5X14
WUEPLAST

Cod. art. 422235 14
EAN 4049557985770

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero con sigillatura (P3R). Per materiali termoplastici.

Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi del filetto

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

3,5 mm

Lunghezza (l1)

14 mm

Diametro testa (dk)

7 mm

Altezza testa (k1)

2,52 mm

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Nichel-zinco, nero

Azionamento interno

Z2

Altro standard

Standard aziendali

Esecuzione

Con flangia

Tipo testa

Testa tonda con flangia

Tipo filettatura

Filetto per plastica

Lunghezza gambo (a)

1,80 mm

Passo

1,57 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche