Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia e impronta Z WN 1411, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)
WÜPLAST W1411 acciaio zincato 10.9, TCB Z flangia
V.TPS FLANG.-W1411-10.9-ZNB 8MC-6X40
WUEPLAST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Angolo di 30°
- Riduzione delle sollecitazioni radiali
Nessun danneggiamento alla sede della vite
- Maggiore aderenza ai fianchi del filetto
Elevate forze di estrazione
Passo della filettatura
- Maggiore forza autobloccante
Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta
- Protezione del materiale
Maggiore capacità di carico del collegamento
Diametro interno ridotto
- Nessun danneggiamento del materiale
Maggiore affidabilità del processo
- Ridotta coppia di serraggio in avvitamento
Fissaggio più sicuro
Rivestimenti protettivi di alta qualità
- Rivestimenti privi di cromo esavalente
- Elevata resistenza alla corrosione
Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 6 mm |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Diametro testa (dk) | 12 mm |
Altezza testa (k1) | 4,15 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Zincato |
Azionamento interno | Z3 |
Altro standard | WN 1411 |
Esecuzione | Con flangia |
Tipo testa | Testa tonda con flangia |
Tipo filettatura | Filetto per plastica |
Lunghezza gambo (a) | 3 mm |
Passo | 2,69 mm |