Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed intaglio Z

WÜPLAST W1411 acc. 10.9 zn-ni testa flangiata
V.TPS.FLANG-W1411-Z2-10.9-(P3E)-4X35
WUEPLAST

Cod. art. 42214 35
EAN 4049557517575

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

WN 1411, acciaio 10.9, zinco-nichel, rivestimento trasparente (P3E) per materiali termoplastici

Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessuno danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

4 mm

Lunghezza (l1)

35 mm

Diametro testa (dk)

8 mm

Altezza testa (k1)

2,62 mm

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Zinco-nichel

Azionamento interno

Z2

Altro standard

Standard aziendali

Esecuzione

Con flangia

Tipo testa

Testa tonda con flangia

Tipo filettatura

Filetto per plastica

Lunghezza gambo (a)

2 mm

Passo

1,79 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche