Vite truciolare bronzata WÜPOFAST® Acciaio, bronzato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ
WÜPOFAST FI TGS Z acc. bronzato
VITI TRUCIOL.TGS PZD BRONZATE3,5X 40
WUEPOFAST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa goccia sego Pozidrive
Prelubrificate
Facilità di avvitamento grazie alle filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento.
Angolo di piegatura
Maggiore è l'angolo di piegatura, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.
Resistenza alla rottura
Elevato livello di sicurezza per l'utilizzatore grazie al monitoraggio della qualità dell'acciaio temprato.
Coppia di serraggio in avvitamento
Il rivestimento in materiale sintetico autolubrificante che agevola lo scorrimento, la pulizia della filettatura e i fianchi filettati, consentono un avvitamento più rapido e semplice.
Non adatta per l'uso in esterni
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 40 mm |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Lunghezza filettatura (lg) | 36 mm |
Angolo punta | 25 Gradi |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Diametro testa (dh) | 7 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,750 g |