Vite Zebra Pias
pias acciaio Delta Seal nero TCB AW
VITE-AUTOFOR-TCB-(DS-NERO)-AW25-4,8X45
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A testa cilindrica bombata
Vantaggi determinanti
- forare, filettare ed avvitare in un’unica operazione
- minor dispendio di tempo e lavoro
- giunzioni ottimali senza tolleranza e senza errori di montaggio
- non occorre bulinare o usare altri utensili oltre l’avvitatore
- ottima trasmissione della coppia di serraggio grazie all’innovativo intaglio/inserto AW
- finitura: rivestimento Delta Seal, colore nero
La finitura Delta Seal nera è un rivestimento prelevatamene estetico e ha più o meno la stessa resistenza alla corrosione come la zincatura bianca (A2K). Entrambi non sono indicati per impieghi all’esterno e/o in ambienti umidi. In questo caso raccomandiamo l’utilizzo di acciaio inossidabile
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nero, zincato |
Tipo testa | Testa piatta |
Tipo di attacco | AW |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta perforante |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Azionamento interno | AW25 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.