Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite Zebra Pias

pias acciaio Delta Seal nero testa svasata AW
VITE-AUTOFOR-TPS-(DS-NERO)-AW20-3,9X19

Cod. art. 020523919
EAN 4045989098729

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Viti autoforanti con intaglio

A testa piana svasata



Vantaggi determinanti


  • forare, filettare ed avvitare in un’unica operazione

  • minor dispendio di tempo e lavoro

  • giunzioni ottimali senza tolleranza e senza errori di montaggio

  • non occorre bulinare o usare altri utensili oltre l’avvitatore

  • ottima trasmissione della coppia di serraggio grazie all’innovativo

  • intaglio/inserto AW

  • finitura: rivestimento Delta Seal, colore nero
Indicazione

La finitura Delta Seal nera è un rivestimento prelevatamene estetico e ha più o meno la stessa resistenza alla corrosione come la zincatura bianca (A2K). Entrambi non sono indicati per impieghi all’esterno e/o in ambienti umidi. In questo caso raccomandiamo l’utilizzo di acciaio inossidabile

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Nero, zincato

Diametro nominale (d1)

3,9 mm

Lunghezza (l1)

19 mm

Azionamento interno

AW20

Tipo testa

Testa piana svasata, 80 gradi

Tipo filettatura

Autofilettante

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 10 ATT.1/4 L.26MM

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 20 ATT.1/4 L.26MM

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 25 ATT.1/4 L.26MM

Inserto AW®

INSERTI AW 10 ATT. 1/4 L.50MM

E 6.3 (1/4")
Inserto AW®

INSERTI AW 20 ATT. 1/4 L.50MM

E 6.3 (1/4")
Inserto AW®

INSERTI AW 25 ATT.1/4 L.50MM

E 6.3 (1/4")

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche