Vite per lamiera sottile Savetix® con esagono incassato
Simile ISO 4762 inox A2 con rondella
VITE-TC-GAMBO-RID-ROND-A2-EI5-M6X12
Cod. art. 0101020612
EAN 4050642772250
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elemento di collegamento in conformità alla direttiva macchine.
Applicazione:
Vite prigioniero se utilizzata con la rondella di sicurezza Savetix.
- Sforzo di montaggio minimo.
- Testa cilindrica per una trasmissione ottimale della forza, in conformità alla normativa ISO 4762.
- Fissaggi uniformi.
- Facile da usare.
- Non sono necessari utensili specifici.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Diametro testa (dk) | 10 mm |
Altezza testa (k1) | 6 mm |
Diametro rondella max (d2) | 21,5 mm |
Altezza rondella max (h1) | 4,2 mm |
Normative | DIN 7964 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Socket head with conical disc |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno | HS5 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 6 mm |
Esecuzione | Con rondella |
Classe prodotto | A |
Area di applicazione | Conforme alla Direttiva macchine |