Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per lamiera sottile Savetix® con esagono incassato

Simile ISO 4762 inox A2 con rondella
VITE-TC-GAMBO-RID-ROND-A2-EI5-M6X16

Cod. art. 0101020616

EAN 4050642771260

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per lamiera sottile Savetix® con esagono incassato

Cod. art. 0101020616

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inox A2, con rondella imperdibile Savetix

Elemento di collegamento in conformità alla direttiva macchine.



Applicazione:


Vite prigioniero se utilizzata con la rondella di sicurezza Savetix.


  • Sforzo di montaggio minimo.

  • Testa cilindrica per una trasmissione ottimale della forza, in conformità alla normativa ISO 4762.

  • Fissaggi uniformi.

  • Facile da usare.

  • Non sono necessari utensili specifici.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk)

10 mm

Altezza testa (k1)

6 mm

Diametro rondella max (d2)

21,5 mm

Altezza rondella max (h1)

4,2 mm

Normative

DIN 7964

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

50

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Socket head with conical disc

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno

HS5

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

8 mm

Esecuzione

Con rondella

Classe prodotto

A

Area di applicazione

Conforme alla Direttiva macchine