Vite a perno
Vite acciaio zincato giallo filettatura per legno
VITI PER COLLARI LEGGERI ZN B M6X 60
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Tipo filettatura | Filetto metrico |