Vite a testa bassa con esagono incassato
Acciaio zincato con esagono incassato
VITE-TESTA-BASSA-EI3-(A2K)-M6X12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filettatura metrica ISO, passo grosso
- Filetto intero
- Particolarmente adatta per il fissaggio delle guide DIN nei quadri elettrici
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale | 6 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Lunghezza | 12 mm |
Passo | 1 mm |
Diametro testa | 9 mm |
Azionamento interno | IS3 |
Tipo testa | Testa piatta |
Altezza testa | 0,7 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,470 g |