Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zinco-nichel, nero (ZNBHL)
ISO 7380-1, acciaio 010.9, Zinco-Nichel, nero
VITE-ISO7380/1-010.9-EI4-(ZNBHL)-M6X60
Cod. art. 425266 60
EAN 4053479674117
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2 - 360h*
- Diametro ≥ M4 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
- *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Esente da cromo esavalente
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Diametro testa (dk) | 10,5 mm |
Altezza testa (k1) | 3,3 mm |
Normative | ISO 7380-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 010.9 |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno | HS4 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 24 mm |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.