Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

ISO 7380-1, acciaio 010.9, Zinco-Nichel, nero
VITE-ISO7380/1-010.9-EI5-(ZNBHL)-M8X30

Cod. art. 425268 30

EAN 4053479674155

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Cod. art. 425268 30
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
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

30 mm

Diametro testa (dk)

14 mm

Altezza testa (k1)

4,4 mm

Normative

ISO 7380-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

010.9

Superficie

Zinco-nichel, nero

Durata protezione anticorrosiva

480 h

Tipo testa

Testa tonda

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno

HS5

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

30 mm

Classe prodotto

A

Conformità alla normativa RoHS

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-(DPE)-8

Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica
Frenafiletti a resistenza media

DOS-FRENAFILETTI MEDIA RESIST. 50G

Frenafiletti e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola
x 1 pz.
ISO 7040 acciaio 10, zinco-nichel nero

DADO-AUTOBL-ISO7040-10-(ZNBHL)-M8

x 1000 pz.
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel, nero (ZNBHL)

DADO-ESAG-FLG-EN1661-10-(ZNBHL)-M8

x 1000 pz.
Rondella ISO 7089, acciaio, 300 HV, Zinco-Nichel nero

RONDELLA-ISO7089-300HV-(ZNBH)-8

x 500 pz.
Rondella di sicurezza zigrinata VS Acciaio per molle, tipo VS, rivestimento zinco lamellare, argento (ZFSH)

RONDELLA-SICUR-VS-(ZFSH)-D8,0

x 1000 pz.