Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070
ISO 7380-1, inox A2
VITE-TB-ISO7380/1-A2/070-EI6-M10X55
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 55 mm |
Diametro testa (dk) | 17,5 mm |
Altezza testa (k1) | 5,5 mm |
Normative | ISO 7380-1 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 070 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa semicircolare |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno | IS6 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |