Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 7380-2, acciaio 010.9, zincato
VITE-ISO7380/2-010.9-EI8-(A2K)-M12X40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M12 |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Diametro testa (dc) | 26 mm |
Altezza testa (k1) | 6,6 mm |
Azionamento interno | IS8 |
Normative | ISO 7380-2 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 010.9 |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa tonda a esagono incassato con collare |
Dettagli testa | Con collare |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |