Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica (bassa) con intaglio DIN 85, ottone

DIN 85 ottone
VITE-TC-PIATTA-DIN85-OTTONE-M3X8

Cod. art. 000123 008

EAN 4045727141335

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica (bassa) con intaglio DIN 85, ottone

Cod. art. 000123 008

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 85 è stata sostituita dalla normativa ISO 1580. Sono presenti alcune analogie (Ø nominali M1.2, M2, M2.5 aggiunti | alcune altezze e diametri delle teste modificati | classe di resistenza 8.8 omessa).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Lunghezza (l1)

8 mm

Diametro testa (dk)

6 mm

Altezza testa (k1)

1,8 mm

Normative

DIN 85

Materiale

Ottone

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A