Vite a testa cilindrica (bassa) con intaglio DIN 85, ottone
DIN 85 ottone
VITE-TC-PIATTA-DIN85-OTTONE-M6X16
Cod. art. 000126 016
EAN 4046778074641
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 85 è stata sostituita dalla normativa ISO 1580. Sono presenti alcune analogie (Ø nominali M1.2, M2, M2.5 aggiunti | alcune altezze e diametri delle teste modificati | classe di resistenza 8.8 omessa).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro testa (dk) | 12 mm |
Altezza testa (k1) | 3,6 mm |
Normative | DIN 85 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |
